Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44A Folienkondensator 2μF ±5% / 1.2 kV dc, 500 V ac, Schraubmontage Raster 22.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734257
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44APFP4200ZD0J
EAN/GTIN:
     5059043507828
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2µF
Spannung = 1.2 kV dc, 500 V ac
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44A
Anschlussraster = 22.3mm
Anschlusslänge = 1.3mm
Höhe = 80mm
Abmessungen = 600 (Dia.) x 80mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +85°C

KEMET Serie C44A. Die Folienkondensatoren der Serie C44A von KEMET bestehen aus segmentierter metallisierter Polypropylenfolie in einem zylindrischen Aluminiumgehäuse. Die Folienkondensatoren der Serie C44A verfügen über Schraubklemmen und ein Kunststoffdeck. Kontrollierte Selbstheilung Geringe Verluste Hoher Brummstrom Hohe Kapazitätsdichte Lange Lebensdauer. Produktanwendungen. Diese Folienkondensatoren sind für die DC-Filterung und Energiespeicherung geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2µF
Spannung:
1.2 kV dc, 500 V ac
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44A
Anschlussraster:
22.3mm
Anschlusslänge:
1.3mm
Höhe:
80mm
Abmessungen:
600 (Dia.) x 80mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator 2µf 5%, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1734257, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44APFP4200ZD0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.589,8404*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 26,49734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.744,1202*
€ 2.075,50304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.731,8004*
€ 2.060,84248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.668,7902*
€ 1.985,86034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.629,81*
€ 1.939,4739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.589,8404*
€ 1.891,91008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.