Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C3B Folienkondensator 10μF ±10% / 250V ac, Schraubmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C3B Folienkondensator 10μF ±10% / 250V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1734206
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C3B2AD45100B20K
EAN/GTIN:
     5059043354590
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 250V ac
Montageart = Kabelmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C3B
Länge = 71mm
Abmessungen = 30 (Dia.) x 71mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -25°C

EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. ENEC. MKP C3B. Dielektrikum mit metallisiertem Polypropylen-Film Kunststoffgehäuse mit selbstverlöschender Güteklasse V2 2,8-x-0,8 mm-Flachstecker-Anschlussklemmen, DIN46244
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Kabelmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C3B
Länge:
71mm
Abmessungen:
30 (Dia.) x 71mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 10µf, filmkondensator, filmkondensator 10µf, 1734206, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C3B2AD45100B20K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,3406*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 110 Stück (ab € 9,33946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.134,4608*
€ 1.350,00835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.131,361*
€ 1.346,31959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.094,181*
€ 1.302,07539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.066,4203*
€ 1.269,04016
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.027,3406*
€ 1.222,53531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.