Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C87 Folienkondensator 2μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C87 Folienkondensator 2μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1734192
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BF34200SA0J
EAN/GTIN:
     5059043556185
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C87
Höhe = 48mm
Abmessungen = 30 (Dia.) x 48mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur max. = +85°C

EN60252. VDE-, UL-Zulassung. Serie C878 von Kemet. Metallisierte Kemet-Polypropylenfolienkondensatoren der Serie C878 mit zylindrischem Aluminiumbecher, gefüllt mit flüssigem Harz; Kunststoffdeck- und Überdrucksicherheitsvorrichtung. Merkmale. Selbstheilungsmechanismus. Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz. Hohe Kapazitätsdichte. Sicherheitsvorrichtungsschutz. Anwendungsbereich. Einphasenmotoren. Energiesparenden Elektromotoren. Kompressoren
Weitere Informationen:
Kapazität:
2µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C87
Höhe:
48mm
Abmessungen:
30 (Dia.) x 48mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator 2µf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 1734192, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C878BF34200SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 335,5309*
€ 405,8603*
Lager 108
Frei Haus
ab € 399,7607*
€ 511,36015*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 511,36015*
€ 608,51858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 473,63095*
€ 563,62083
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 453,7808*
€ 539,99915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 431,1511*
€ 513,06981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 421,97065*
€ 502,14507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 399,7607*
€ 475,71523
pro Packung
1 Packung enthält 115 Stück (ab € 3,47618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.