Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET P278 X1 Metallpapierkondensator 4.7nF ±20% / 480V ac, THT Raster 10.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734133
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P278HL472M480A
EAN/GTIN:
     5059043358987
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 480V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = P278
Anschlussraster = 10.2mm
Entstörklasse = X1
Länge = 13.5mm
Tiefe = 5.1mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 13.5 x 5.1 x 10.5mm
Betriebstemperatur max. = +110°C

Metallpapier der Serie P278. Die P278-Serie besteht aus mehrschichtigem Metallpapier, das in selbstverlöschendem Material nach UL 94 V-0 gekapselt und imprägniert ist. Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften, die lange Lebensdauer selbst bei häufigen Überspannungen sicherstellen Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung und ausgezeichnete Stabilität und Zuverlässigkeit durch dielektrische Eigenschaften des imprägnierten Papiers, besonders in Anwendungen mit ununterbrochenem Betrieb Anwendungen als elektromagnetischer Entstörer in allen X1-Anwendungen und Dreieckschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
480V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
P278
Anschlussraster:
10.2mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
13.5mm
Tiefe:
5.1mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
13.5 x 5.1 x 10.5mm
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: kemet metallpapierkondensator, papierkondensator, entstörkondensator x1, 1734133, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, P278HL472M480A, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,93*
1
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 2,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 5600 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10400 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 744,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.