Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 2.2nF ±20% / 300V ac, THT Raster 10.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734123
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271YA4220MR30
EAN/GTIN:
     5059043346731
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Radial Kondensator
kemet metallpapierkondensator
metallpapierkondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME271
Anschlussraster = 10.2mm
Entstörklasse = X2
Länge = 13.5mm
Tiefe = 3.9mm
Höhe = 7.5mm
Abmessungen = 13.5 x 3.9 x 7.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

ENEC, UL, cUL, CQC. Serie PME271Y A-E. Die Serie PME271Y A-E sind selbstheilende Vielschicht-Metallpapier-Entstörkondensatoren der Klasse Y. Hergestellt aus mit Epoxidharz imprägniertem Metallpapier und gekapselt in Epoxidharz. Dies sorgt für aktive und passive Brandschutzeigenschaften in Kombination mit ausgezeichneter Stabilität und Zuverlässigkeit besonders in Anwendungen, die einen durchgängigen Einsatz erfordern. Merkmale. International zugelassen Nennspannung: 300 V ac, 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,001–0,15 μF Anschlussabstand: 10,2 mm bis 25,4 mm Kapazitätstoleranz: ±20 % Klimakategorie 40/115/56/B, IEC 60068-1 Band- und Rollenverpackung gemäß IEC 60286–2 RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +115 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 3000 V dc Höchstmögliche Sicherheit in Bezug auf aktive und passive Entflammbarkeit Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften stellen lange Lebensdauer selbst bei häufigen Überspannungen sicher Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung aufgrund des imprägnierten Dielektrikums Hohe DV/DT-Fähigkeit. Anwendungsbereich. Typische Anwendungen umfassen den weltweiten Einsatz als elektromagnetischer Entstörfilter in allen Y2-Anwendungen, Leitung-zu-Erde.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME271
Anschlussraster:
10.2mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
13.5mm
Tiefe:
3.9mm
Höhe:
7.5mm
Abmessungen:
13.5 x 3.9 x 7.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1734123, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271YA4220MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,6103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 673,07*
€ 800,9533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 662,30*
€ 788,137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 650,51*
€ 774,1069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 635,28*
€ 755,9832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 610,30*
€ 726,257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.