Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C87 Folienkondensator 40μF ±5% / 500V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734039
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C870CF35400AA0J
EAN/GTIN:
     5059043361130
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 40µF
Spannung = 500V ac
Toleranz = ±5%
Serie = C87
Anschlusslänge = 6.3mm
Höhe = 98mm
Abmessungen = 45 (Dia.) x 98mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = FAST-ON (zweifach)
Betriebstemperatur min. = -25°C

KEMET Motor-Kondensatoren, Serie C87. Metallisierter Polypropylenfilm der Serie C87 mit zylindrischem Aluminiumbecher, gefüllt mit Harz; Faston-, Kunststoffdeck- oder Kabelklemmen und Überdrucksicherheitsvorrichtung. Eigenschaften und Vorteile: Hohe Kapazitätsdichte Selbstheilende Metallschicht Zulassungen: VDE, CQC und UL810 Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz Sicherheitsvorrichtungsschutz. Typische Anwendungen umfassen Motorbetriebssicherheitsklasse P2: Einphasenmotoren, Elektromotoren und Kompressoren mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Kapazität:
40µF
Spannung:
500V ac
Toleranz:
±5%
Serie:
C87
Anschlusslänge:
6.3mm
Höhe:
98mm
Abmessungen:
45 (Dia.) x 98mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
FAST-ON (zweifach)
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, anlaufkondensator 40 µf, 1734039, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C870CF35400AA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 10,80*
1
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 12,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.