Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848S Folienkondensator 10μF ±5% / 1kV dc, THT Raster 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1733876
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848S61010JY2B
EAN/GTIN:
     5059040689282
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848S
Anschlussraster = 52.5mm
Länge = 57.5mm
Tiefe = 33mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 57.5 x 33 x 15mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie MKP1848S. Hohes Brummstromvermögen, niedriger ESR, niedriger ESL Sehr lange Nutzungsdauer: bis zu 100000 Std. bei UNDC und 70 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848S
Anschlussraster:
52.5mm
Länge:
57.5mm
Tiefe:
33mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
57.5 x 33 x 15mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, filmkondensator 10µf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1733876, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848S61010JY2B, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,58*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,59*
€ 6,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 183,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.