Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848 Folienkondensator 1μF ±5% / 900V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1733813
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848510094K2
EAN/GTIN:
     5059040731127
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 900V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 9mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 32 x 9 x 19mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKP1848. Für den Einsatz in Hochleistungs-DC-Filteranwendungen Kunststoffgehäuse, Harzabdichtung, schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
900V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
9mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
32 x 9 x 19mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator 900v, 1733813, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848510094K2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,52*
1 Tag
216
1
€ 14,99*
ab € 0,877*
€ 3,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 243,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.