Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44A Folienkondensator 80μF ±5% / 330 V ac, 600 V dc, Schraubmontage Raster 22.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1732028
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AHGP5800ZA0J
EAN/GTIN:
     5059043556581
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 80µF
Spannung = 330 V ac, 600 V dc
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44A
Anschlussraster = 22.3mm
Anschlusslänge = 1.3mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 5mΩ
Abmessungen = 65 (Dia.) x 135mm
Dielektrikum = Polypropylen
Verlustleistungsfaktor = 25 x 10⁻⁴%

KEMET Serie C44A. Die Folienkondensatoren der Serie C44A von KEMET bestehen aus segmentierter metallisierter Polypropylenfolie in einem zylindrischen Aluminiumgehäuse. Die Folienkondensatoren der Serie C44A verfügen über Schraubklemmen und ein Kunststoffdeck. Kontrollierte Selbstheilung Geringe Verluste Hoher Brummstrom Hohe Kapazitätsdichte Lange Lebensdauer. Produktanwendungen. Diese Folienkondensatoren sind für die DC-Filterung und Energiespeicherung geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
80µF
Spannung:
330 V ac, 600 V dc
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44A
Anschlussraster:
22.3mm
Anschlusslänge:
1.3mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
5mΩ
Abmessungen:
65 (Dia.) x 135mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Verlustleistungsfaktor:
25 x 10⁻⁴%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator kemet 80uf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1732028, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44AHGP5800ZA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,89008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 48,49084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 701,32008*
€ 834,5709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 677,52*
€ 806,2488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 642,67008*
€ 764,7774
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 626,44008*
€ 745,4637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 616,78008*
€ 733,9683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 581,89008*
€ 692,4492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.