Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C87 Folienkondensator 35μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C87 Folienkondensator 35μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1731975
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BF35350SA0J
EAN/GTIN:
     5059043339160
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 35µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C87
Höhe = 133mm
Abmessungen = 45 (Dia.) x 133mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min. = -25°C

EN60252. VDE-, UL-Zulassung. Serie C878 von Kemet. Metallisierte Kemet-Polypropylenfolienkondensatoren der Serie C878 mit zylindrischem Aluminiumbecher, gefüllt mit flüssigem Harz; Kunststoffdeck- und Überdrucksicherheitsvorrichtung. Merkmale. Selbstheilungsmechanismus. Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz. Hohe Kapazitätsdichte. Sicherheitsvorrichtungsschutz. Anwendungsbereich. Einphasenmotoren. Energiesparenden Elektromotoren. Kompressoren
Weitere Informationen:
Kapazität:
35µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C87
Höhe:
133mm
Abmessungen:
45 (Dia.) x 133mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, anlaufkondensator 35 µf, 1731975, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C878BF35350SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 606,02*
€ 694,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 790,15*
€ 889,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 889,55*
€ 1.058,5645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 873,37*
€ 1.039,3103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 836,60*
€ 995,554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 817,97*
€ 973,3843
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 790,15*
€ 940,2785
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 15,803* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.