Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 20μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C27 Folienkondensator 20μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1731937
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC35200SA0J
EAN/GTIN:
     5059043359595
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 20µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 74mm
Abmessungen = 45 (Dia.) x 74mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min. = -25°C

En 60252. Zulassungen: VDE. Serie C274AC. Selbstheilende metallisierte Polypropylen-Kondensatoren für Motorantriebe Bolzenmontage, doppelt schnell, Kunststoffdose Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt
Weitere Informationen:
Kapazität:
20µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
74mm
Abmessungen:
45 (Dia.) x 74mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator 20uf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 1731937, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC35200SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 11,06*
1 Tag
355
1
€ 14,99*
ab € 6,44*
€ 16,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 553,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.