Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET P278 X1 Metallpapierkondensator 47nF ±20% / 480V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731819
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P278SJ473M480A
EAN/GTIN:
     5059043545233
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 480V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = P278
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X1
Länge = 27mm
Tiefe = 17mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 27 x 17 x 8mm
Betriebstemperatur max. = +110°C

Metallpapier der Serie P278. Die P278-Serie besteht aus mehrschichtigem Metallpapier, das in selbstverlöschendem Material nach UL 94 V-0 gekapselt und imprägniert ist. Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften, die lange Lebensdauer selbst bei häufigen Überspannungen sicherstellen Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung und ausgezeichnete Stabilität und Zuverlässigkeit durch dielektrische Eigenschaften des imprägnierten Papiers, besonders in Anwendungen mit ununterbrochenem Betrieb Anwendungen als elektromagnetischer Entstörer in allen X1-Anwendungen und Dreieckschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
480V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
P278
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
27mm
Tiefe:
17mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
27 x 17 x 8mm
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator x1 ,047µf, papierkondensator, metallpapierkondensator 47 nf, 1731819, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, P278SJ473M480A, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,96*
1
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 5,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 392,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.