Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET P409 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 275V ac, THT Raster 20.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET P409 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 275V ac, THT Raster 20.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1731812
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P409CE104M275AH680
EAN/GTIN:
     5059043350523
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = P409
Anschlussraster = 20.3mm
Entstörklasse = X2
Länge = 24mm
Tiefe = 7.6mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 24 x 7.6 x 14mm
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

ENEC, UL und cUL. Metallpapier der Serie P409 X2. Die P409-Serie besteht aus mehrschichtigem Metallpapier, das in selbstverlöschendem Material nach UL 94 V-0 gekapselt und imprägniert ist. Imprägniertes Papier sorgt für ausgezeichnete Stabilität und Zuverlässigkeit, insbesondere in Anwendungen mit Dauerbetrieb. Anwendungen umfassen den weltweiten Einsatz beim Kontaktschutz, Kontakt-Störimpulsunterdrückung und Überspannungsschutz. Eigenschaften und Vorteile: Nennspannung: 275 V ac 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,047–0,47 μF Widerstandsbereich: 22–470 Ω Widerstandstoleranz: ±30 % RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften, die lange Lebensdauer selbst bei häufigen Überspannungen sicherstellen Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung aufgrund des imprägnierten Papierdielektrikums Hohe DV/DT-Fähigkeit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
P409
Anschlussraster:
20.3mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
24mm
Tiefe:
7.6mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
24 x 7.6 x 14mm
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, entstörkondensator 100nf 275v, papierkondensator, papierkondensator 0,1µf, 1731812, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, P409CE104M275AH680, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,82*
1
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 2,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 455,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.