Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1731803
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450RD5220JR06L2
EAN/GTIN:
     5059043351414
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 1.6 kV dc, 650 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = PHE450
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 26 x 6.5 x 14.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Kunststoff-Kondensatoren mit metallisiertem Polypropylen KEMET Serie PHE450. Die doppelt metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie PHE450 sind in einem selbstverlöschenden Harz und in einem Gehäuse aus Material gemäß UL 94V-0 gekapselt. Geeignet für Anwendungen mit hoher Strombelastung wie Schutzschaltungen in Schaltnetzteilen und Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten. Merkmale. Impulskondensator mit beidseitig beschichteter Poylpropylenfolie Nennspannung: 250 V dc bis 3000 V dc Nennspannung: 180 bis 1000 V ac Kapazitätstoleranz: ±5 %, andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich Anschlussabstand: 7,5 mm bis 37,5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
1.6 kV dc, 650 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE450
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
26 x 6.5 x 14.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kunststoff-folienkondensator 22nf 250 v, filmkondensator, folienkondensator 250v, 1731803, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE450RD5220JR06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 117.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 234 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 234 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 468 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1170 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 2340 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 117000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.