Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R73 Folienkondensator 22nF ±5% / 300 V ac, 630 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731758
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73PI2220SE00J
EAN/GTIN:
     5059043545240
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 300 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R73
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 7.5mm
Höhe = 13.5mm
Abmessungen = 18 x 7.5 x 13.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +105°C

Serie R73. Ideal für viele Anwendungen, wie feinabgestimmte Schaltkreise, Zeitsteuerungsnetzwerke, Filternetzwerke und Hochleistungsimpulsverarbeitung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
300 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R73
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
7.5mm
Höhe:
13.5mm
Abmessungen:
18 x 7.5 x 13.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 22nf, 1731758, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R73PI2220SE00J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,56648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 653,41*
€ 777,5579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 640,03*
€ 761,6357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 607,04*
€ 722,3776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 593,24*
€ 705,9556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 566,48*
€ 674,1112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.