Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 1.5nF ±20% / 250V ac, THT Raster 10.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 1.5nF ±20% / 250V ac, THT Raster 10.2mm
KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 1.5nF ±20% / 250V ac, THT Raster 10.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1731747
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271Y415MR30
EAN/GTIN:
     5059043360607
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 1.5nF
Spannung = 250V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME271
Anschlussraster = 10.2mm
Entstörklasse = X2
Länge = 13.5mm
Tiefe = 3.9mm
Höhe = 7.5mm
Abmessungen = 13.5 x 3.9 x 7.5mm
Betriebstemperatur max. = +115°C

Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. Serie PME 271Y. Die Serie PME271Y sind selbstheilende Vielschicht-Metallpapier-Entstörkondensatoren der Klasse Y. Hergestellt aus mit Epoxidharz imprägniertem Metallpapier und gekapselt in Epoxidharz. Dies sorgt für aktive und passive Brandschutzeigenschaften in Kombination mit ausgezeichneter Stabilität und Zuverlässigkeit besonders in Anwendungen, die einen durchgängigen Einsatz erfordern. Typische Anwendungen umfassen den weltweiten Einsatz als elektromagnetischer Entstörfilter in allen Y2-Anwendungen, Leitung-zu-Erde. Eigenschaften und Vorteile: International zugelassen Nennspannung: 250 V ac, 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,001–0,1 μF Anschlussabstand: 10,2 mm bis 25,4 mm Kapazitätstoleranz: ±20 % Klimakategorie 40/100/56/B, IEC 60068-1 Band- und Rollenverpackung gemäß IEC 60286–2 RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +100 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 3000 V dc Höchstmögliche Sicherheit in Bezug auf aktive und passive Entflammbarkeit Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften stellen lange Lebensdauer selbst bei häufigen Überspannungen sicher Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung aufgrund des imprägnierten Dielektrikums Hohe DV/DT-Fähigkeit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5nF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME271
Anschlussraster:
10.2mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
13.5mm
Tiefe:
3.9mm
Höhe:
7.5mm
Abmessungen:
13.5 x 3.9 x 7.5mm
Betriebstemperatur max.:
+115°C
Weitere Suchbegriffe: kemet metallpapierkondensator, papierkondensator, entstörkondensator 250v, 1731747, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271Y415MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,28421* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,65*
€ 416,0835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 343,13*
€ 408,3247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,68*
€ 375,6592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,52*
€ 361,1888
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,21*
€ 338,2099
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.