Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MMK Folienkondensator 100nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731688
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MMK15104K400B04L4BULK
EAN/GTIN:
     5059043545226
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MMK
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 5.5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 5.5 x 10.5 x 18mm
Dielektrikum = Polyester
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie MMK. Kemet Serie MMK metallisierte Polyester-Kondensatoren mit radialen Anschlüssen. Die Serie MMK ist in selbstverlöschendes Material vergossen und weist elektrisch geschweißte, verzinnte radiale Drahtanschlüsse auf. Die Serie MMK ist für allgemeine Verwendung ausgelegt, wo hohe Zuverlässigkeit erforderlich ist, sowie für Überbrückung und Signalkopplung. Unter Vakuum auf die Aluminiumelektroden aufgedampft Gehäuse aus einem selbstverlöschenden Werkstoff gemäß UL 94V-0 Radiale Anschlüsse
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MMK
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
5.5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
5.5 x 10.5 x 18mm
Dielektrikum:
Polyester
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1731688, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, MMK15104K400B04L4BULK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.