Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R41 X1, Y2 Folienkondensator 2.2nF ±20% / 1 kV dc, 300 V ac, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731678
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413F12205000M
EAN/GTIN:
     5059043352015
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 1 kV dc, 300 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R41
Anschlussraster = 10mm
Entstörklasse = X1, Y2
Länge = 13mm
Anschlusslänge = 25mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 13 x 4 x 9mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Verlustleistungsfaktor = 0.3%

EN132400. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. ENEC, UL, cUL, CQC. KEMET-Serie R41. Die metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren der KEMET-Serie R41 haben Selbstheilungseigenschaften. Diese Polypropylenkondensatoren werden als Entstörer für netzübergreifende Anwendungen verwendet und sind für Anwendungen geeignet, bei denen ein Ausfall des Kondensators zu Stromschlaggefahr führen kann. Merkmale. Nennspannung: 300 V ac 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,001 - 0,1 μF Anschlussabstand: 10 - 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % Klimaklasse: 40/110/56, IEC60068-1 Band und Rolle gemäß IEC 60286-2 Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 5000 V dc/2500 V ac Selbstheilungseigenschaften Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) bis zu 22,5 mm Anschlussabstand erhältlich. Anwendungsbereich. Für den Einsatz als Unterdrückungsfilter bei elektromagnetischen Störungen (EMI) in Anwendungen zwischen Leiter und Erdung und netzübergreifenden Anwendungen entwickelt, die eine Y2/X1-Sicherheitsklassifizierung erfordern.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
1 kV dc, 300 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R41
Anschlussraster:
10mm
Entstörklasse:
X1, Y2
Länge:
13mm
Anschlusslänge:
25mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
13 x 4 x 9mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Verlustleistungsfaktor:
<lteq/>0.3%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 2.2nf, 1731678, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R413F12205000M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,862*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,13159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,404*
€ 440,78076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,286*
€ 366,86034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,222*
€ 325,13418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,544*
€ 295,76736
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,862*
€ 281,86578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.