Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP386M Folienkondensator 1.5μF ±5% / 2kV dc, Schraubmontage Raster 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MKP386M Folienkondensator 1.5μF ±5% / 2kV dc, Schraubmontage Raster 43mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1731595
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP386M515200YT4
EAN/GTIN:
     5059040719637
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP386M
Anschlussraster = 43mm
Länge = 58mm
Tiefe = 35mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 58 x 35 x 50mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie MKP386M. Verringert elektromagnetische Störungen durch Klemmspannung und Stromklingeln Hohe Impulsfestigkeit (dV/dt bis 2500 V/μs) Bauweise mit niedriger Induktivität (niedrige ESL) Niedriger ESR Entwickelt für Direktmontage auf IGBT-Modulen Anwendungen umfassen Photovoltaik- und Windkraft-Wechselrichter, Motorantriebe und Frequenzwandler
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP386M
Anschlussraster:
43mm
Länge:
58mm
Tiefe:
35mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
58 x 35 x 50mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, 1,5 uf anlaufkondensator, anlaufkondensator, folienkondensator vishay, 1731595, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP386M515200YT4, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 15,39*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 9,62*
€ 22,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 615,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.