Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1822 Folienkondensator 1.5μF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731501
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1822515405
EAN/GTIN:
     5059040689213
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1822
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 13.5mm
Höhe = 23.5mm
Abmessungen = 31.5 x 13.5 x 23.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKT 1822. Hauptanwendungen: Sperr-, Überbrückungs-, Filter-, Zeitgeber-, Kopplungs- und Entkopplungsschaltungen, Störunterdrückung in Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1822
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
13.5mm
Höhe:
23.5mm
Abmessungen:
31.5 x 13.5 x 23.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1,5 uf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1731501, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1822515405, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 55.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 110 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 110 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 220 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 550 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 55000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.