Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay F1772 Folienkondensator 1μF ±20% / 310V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731500
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F17725102260
EAN/GTIN:
     5059040726734
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = F1772
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.3mm
Tiefe = 15.3mm
Höhe = 26.3mm
Abmessungen = 15.3 x 26.3 x 26.3mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

(EN 132400) CEI 384-14 Ausg. 2 dauerhafte Qualifikationen, VDE 0565-1 Klasse X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (bis 1 μF) CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, ÖVE CEI 384-14 1981. Kondensatoren zur Störimpulsunterdrückung Klasse X2, Serie F1772-2000 310 V ac. Metallschichtkondensatoren zur Störimpulsunterdrückung zum Einbau zwischen den Phasen oder zwischen Phase und Neutral Epoxidharzgekapselt, schwer entflammbares Gehäuse
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
F1772
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.3mm
Tiefe:
15.3mm
Höhe:
26.3mm
Abmessungen:
15.3 x 26.3 x 26.3mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1731500, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, F17725102260, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,5302*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 110 Stück (ab € 2,50482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 366,0701*
€ 435,62342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,78*
€ 405,5282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,5104*
€ 367,12738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,5904*
€ 357,70258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,5302*
€ 327,88094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.