Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1813 Folienkondensator 680nF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731452
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1813468255
EAN/GTIN:
     5059040731714
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1813
Länge = 26.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKT 1813. Anwendungen: Sperr-, Überbrückungs-, Filter-, Zeitgeber-, Kopplungs- und Entkopplungsschaltungen, Störunterdrückung in Niederspannungsschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1813
Länge:
26.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator 680nf, 1731452, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1813468255, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,70944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 892,98*
€ 1.062,6462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 794,20*
€ 945,098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 767,46*
€ 913,2774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 745,92*
€ 887,6448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 709,44*
€ 844,2336
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.