Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1822 Folienkondensator 100nF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731331
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1822410255
EAN/GTIN:
     5059040689503
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1822
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 5.5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 5.5 x 10.5 x 18mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie MKT 1822. Hauptanwendungen: Sperr-, Überbrückungs-, Filter-, Zeitgeber-, Kopplungs- und Entkopplungsschaltungen, Störunterdrückung in Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1822
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
5.5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
5.5 x 10.5 x 18mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1731331, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1822410255, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,675*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,3249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 343,5525*
€ 408,82748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 303,285*
€ 360,90915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,4425*
€ 311,11658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 256,635*
€ 305,39565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,675*
€ 289,97325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.