Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP 1839 HQ Folienkondensator 1μF ±5% / 800V dc, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MKP 1839 HQ Folienkondensator 1μF ±5% / 800V dc, THT
Artikel-Nr.:
     108EL-1730659
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1839510084HQ
EAN/GTIN:
     5059040725713
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 800V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP 1839 HQ
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie MKP1839. Geeignet für Starkstrom- und hohe Impulsbetriebe Kunststoffumwicklung, Epoxidharzversieglung, schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
800V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP 1839 HQ
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1730659, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1839510084HQ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,16*
1 Tag
295
1
€ 14,99*
ab € 3,10*
€ 7,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 2.496,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.