Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 256 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 80V dc, Ø 36mm x 27mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730654
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL225652332E3
EAN/GTIN:
     5059040689954
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3300µF
Spannung = 80V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 36 (Dia.) x 27mm
Höhe = 27mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 36mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 101mΩ

Serie 256. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie MAL256, nicht massives Elektrolyt Überdruckventil an der Oberseite des Aluminiumgehäuses PET-Isolierhülse. Nutzungsdauer von 2000 h bei +105 °C und mehr als 5000 h bei +85 °C Spannungsbereich von 16 bis 100 V Anwendungen in allgemeinen Anwendungen, Industrie, Standard- und Schaltnetzteilen, Audiosystemen, DC/DC-Wandlern, Telekommunikation, Glättung und Filterung
Weitere Informationen:
Kapazität:
3300µF
Spannung:
80V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
36 (Dia.) x 27mm
Höhe:
27mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
36mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
101mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 3300µf 80v, alu elko vishay, alu elko, 1730654, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL225652332E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,00*
2 Tage
290
1
€ 14,99*
ab € 5,02*
€ 12,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.