Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 1822 Folienkondensator 470nF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730517
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1822447255
EAN/GTIN:
     5059040692756
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 1822
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 6.5 x 14.5 x 26.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKT 1822. Hauptanwendungen: Sperr-, Überbrückungs-, Filter-, Zeitgeber-, Kopplungs- und Entkopplungsschaltungen, Störunterdrückung in Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 1822
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
6.5 x 14.5 x 26.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, 1730517, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKT1822447255, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,012*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 260 Stück (ab € 0,8962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,3802*
€ 400,29244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,6112*
€ 335,11733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,7014*
€ 297,14467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,7604*
€ 290,07488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,012*
€ 277,28428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.