Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 373, MKT373 Folienkondensator 470nF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730455
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237343474
EAN/GTIN:
     5059040718838
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 373, MKT373
Anschlussraster = 15mm
Länge = 17.5mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 6 x 12 x 17.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie MKT 373. Metallisiertes Polyester Für allgemeine Anwendungen wie Sperr-, Kupplungs-, Bypass- und Energiereservoir-Anwendungen Flammhemmender Kunststoff mit Epoxidharz-Kapselung nach UL 94V-0 Klasse 1 (lange Lebensdauer)
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 373, MKT373
Anschlussraster:
15mm
Länge:
17.5mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
6 x 12 x 17.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, 1730455, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, BFC237343474, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,54*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,36*
€ 1,343*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.