Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 50V dc, Ø 25mm x 44mm x 44mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 50V dc, Ø 25mm x 44mm x 44mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1730285
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730285
EAN/GTIN:
     5056279095372
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 44mm
Höhe = 44mm
Länge = 44mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 10%

Universal Radial 25 bis 50 V. Dieser Aluminium-Axialkondensator von RS Serie 105°C verfügt über eine Sicherheitsventilkonstruktion. Geeignet für eine Vielzahl von Zwecken, häufig verwendet für Kommunikationsgeräte-Anwendungen und für Schaltnetzteile. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 44mm
Höhe:
44mm
Länge:
44mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 6800 µf 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1730285, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS68850VRL25X44, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.704,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,70488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.899,94*
€ 3.450,9286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.869,42*
€ 3.414,6098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.777,06*
€ 3.304,7014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.730,42*
€ 3.249,1998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.704,88*
€ 3.218,8072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.