Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
Murata DE1 SLCC Keramikkondensator, 100pF, 1.5 kV dc, 500V ac, B, Durchsteckmontage, ±10%, 6 (Dia.) x 34mm, ±10%
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1727788
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
DE1B3RA101KA4BQ01F
EAN/GTIN:
5059043578743
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 100pF
Spannung = 1.5 kV dc, 500V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = DE1
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = B
Durchmesser = 6mm
Tiefe = 5mm
Abmessungen = 6 (Dia.) x 34mm
Temperaturkoeffizient = ±10%
Entstörklasse = X1, Y1
Betriebstemperatur max. = +125°C
Murata bietet zahlreiche Arten von Kondensatoren wie Keramik-, Polymer-Aluminium-Elektrolyt-, Trimmer-, Super- (EDLC), Single Layer Microchip-, und variable Kondensatoren an
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
1.5 kV dc, 500V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
DE1
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
B
Durchmesser:
6mm
Tiefe:
5mm
Abmessungen:
6 (Dia.) x 34mm
Temperaturkoeffizient:
±10%
Entstörklasse:
X1, Y1
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Einschichtige Keramikkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
axial kondensator 100 pf
,
axial kondensator
,
murata keramikkondensator
,
1727788
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Einschichtige Keramikkondensatoren
,
Murata
,
DE1B3RA101KA4BQ01F
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen