Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon YXG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727449
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50YXG100MEFC8X11.5
EAN/GTIN:
     5059041513302
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Toleranz = ±20%

Serie YXG
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 1727449, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 50YXG100MEFC8X115, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,11187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,34*
€ 360,9746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 268,72*
€ 319,7768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,06*
€ 301,1414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,20*
€ 290,598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,74*
€ 266,2506
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1815114
ab € 152,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.