Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DE2 SLCC Keramikkondensator, 1.5nF, 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac, E(JIS), Durchsteckmontage, ±20%, 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727013
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2E3SA152MA3BY02F
EAN/GTIN:
     5059043572550
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 1.5nF
Spannung = 1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = DE2
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = E(JIS)
Durchmesser = 8mm
Tiefe = 5mm
Abmessungen = 8 (Dia.) x 36mm
Temperaturkoeffizient = -55% → +20%
Entstörklasse = X1, Y2
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5nF
Spannung:
1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
DE2
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
E(JIS)
Durchmesser:
8mm
Tiefe:
5mm
Abmessungen:
8 (Dia.) x 36mm
Temperaturkoeffizient:
-55% → +20%
Entstörklasse:
X1, Y2
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1, entstörkondensator, murata keramikkondensator, 1727013, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Murata, DE2E3SA152MA3BY02F, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,74*
€ 21,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,78*
€ 46,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,09*
€ 54,8471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,64*
€ 51,9316
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.