Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726974
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BC80G476ME15L
EAN/GTIN:
     5059043583037
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 4V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X6S
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
4V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X6S
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 47uf smd, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 4v, 1726974, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM21BC80G476ME15L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.