Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75 Folienkondensator 470nF ±5% / 2 kV dc, 700 V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726777
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75UR34704040J
EAN/GTIN:
     5059043228709
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 2 kV dc, 700 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R75
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 22mm
Höhe = 37mm
Abmessungen = 32 x 22 x 37mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +105°C

KEMET, Serie R75. Hochfrequenzkondensatoren der Serie R75 mit einzelner metallisierter Polypropylenfolie und radialen Anschlüssen. Die Serie R75 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht Sehr großer Spannungsbereich: 160 bis 2.000 V dc Mit Selbstheilungseigenschaften Anwendungen umfassen Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten (S-Korrektur), Resonanzkondensatoren in elektronischen Startern und Kompaktlampen, Leistungsfaktorkorrektur und Kupplungskondensatoren in Schaltnetzteilen (SMPS), Zeitgeber- und Oszillatorkreise. Nicht geeignet für Dreieckschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
2 kV dc, 700 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R75
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
22mm
Höhe:
37mm
Abmessungen:
32 x 22 x 37mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 470nf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1726777, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R75UR34704040J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
112
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,02*
1 Tag
702
1
€ 14,99*
ab € 2,73*
€ 8,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 112 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 560 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 112 Stück
Mindestbestellmenge: 112 Stück ( entspricht € 450,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.