Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75 Folienkondensator 10μF ±5% / 90 V ac, 160 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726765
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75GR51004000J
EAN/GTIN:
     5059043359786
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 90 V ac, 160 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R75
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 22mm
Höhe = 37mm
Abmessungen = 32 x 22 x 37mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

KEMET, Serie R75. Hochfrequenzkondensatoren der Serie R75 mit einzelner metallisierter Polypropylenfolie und radialen Anschlüssen. Die Serie R75 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht Sehr großer Spannungsbereich: 160 bis 2.000 V dc Mit Selbstheilungseigenschaften Anwendungen umfassen Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten (S-Korrektur), Resonanzkondensatoren in elektronischen Startern und Kompaktlampen, Leistungsfaktorkorrektur und Kupplungskondensatoren in Schaltnetzteilen (SMPS), Zeitgeber- und Oszillatorkreise. Nicht geeignet für Dreieckschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
90 V ac, 160 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R75
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
22mm
Höhe:
37mm
Abmessungen:
32 x 22 x 37mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 10µf, filmkondensator, filmkondensator 10µf, 1726765, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R75GR51004000J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,26064*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 112 Stück (ab € 2,98447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 463,7808*
€ 551,89915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 392,1904*
€ 466,70658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 374,98048*
€ 446,22677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 361,8104*
€ 430,55438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,26064*
€ 397,77016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.