Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C87 P2 Folienkondensator 1.5μF ±5% / 450V ac Raster 13.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726762
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BF34150SA4J
EAN/GTIN:
     5059043584034
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 450V ac
Toleranz = ±5%
Serie = C87
Anschlussraster = 13.4mm
Entstörklasse = P2
Anschlusslänge = 13mm
Höhe = 48mm
Abmessungen = 30 (Dia.) x 48mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = FAST-ON (zweifach)
Gehäuse-Form = SA

KEMET Motor-Kondensatoren, Serie C87. Metallisierter Polypropylenfilm der Serie C87 mit zylindrischem Aluminiumbecher, gefüllt mit Harz; Faston-, Kunststoffdeck- oder Kabelklemmen und Überdrucksicherheitsvorrichtung. Eigenschaften und Vorteile: Hohe Kapazitätsdichte Selbstheilende Metallschicht Zulassungen: VDE, CQC und UL810 Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz Sicherheitsvorrichtungsschutz. Typische Anwendungen umfassen Motorbetriebssicherheitsklasse P2: Einphasenmotoren, Elektromotoren und Kompressoren mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
450V ac
Toleranz:
±5%
Serie:
C87
Anschlussraster:
13.4mm
Entstörklasse:
P2
Anschlusslänge:
13mm
Höhe:
48mm
Abmessungen:
30 (Dia.) x 48mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
FAST-ON (zweifach)
Gehäuse-Form:
SA
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 1,5µf 450 vac, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 1726762, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C878BF34150SA4J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 224,35005*
€ 280,40105*
Lager 108
Frei Haus
ab € 317,4506*
€ 415,311*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 415,311*
€ 494,22009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,52005*
€ 425,44886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,4304*
€ 406,30218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 333,50*
€ 396,865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 317,4506*
€ 377,76621
pro Packung
1 Packung enthält 115 Stück (ab € 2,76044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.