Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PMR209 RC-Kondensator, 470nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 470nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1726734
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209ME6470M100R30
EAN/GTIN:
     5059043544588
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Netzentstörfilter
Serie = PMR209
Kapazität = 470nF
Spannung = 250 V ac, 630V dc
Widerstand = 100Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Anzahl der Elemente = 1
Kapazitäts-Toleranz = ±20%
Widerstandstoleranz = ±30%
Abmessungen = 30.5 x 15.3 x 22mm
Tiefe = 15.3mm
Länge = 30.5mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +85 °C.

Diese Geräte eignen sich für den Direktanschluss über eine Netzversorgung, jedoch sollten sie NICHT an Orten eingesetzt werden, wo im Falle eines Defekts des Kondensators die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. SEMKO, NEMKO, DEMKO, UL, VDE. Serie PMR 209. Metallpapier X2, 250 V AC RC-Einheit geeignet für Einsatz in DC- und AC-Anwendungen zum Kontaktschutz, Kontaktentstörung und zum Überspannungsschutz Kleine Abmessungen Selbstverlöschende Kapselung Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für eine lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Imprägniertes Papier sorgt besonders in Anwendungen mit Dauerbetrieb für ausgezeichnete Stabilität und besondere Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Serie:
PMR209
Kapazität:
470nF
Spannung:
250 V ac, 630V dc
Widerstand:
100Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Anzahl der Elemente:
1
Kapazitäts-Toleranz:
±20%
Widerstandstoleranz:
±30%
Abmessungen:
30.5 x 15.3 x 22mm
Tiefe:
15.3mm
Länge:
30.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +85 °C.
Weitere Suchbegriffe: Papierkondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator 0,47 µf 250v, netzentstörfilter, kemet metallpapierkondensator, 1726734, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, RC Netzwerke, KEMET, PMR209ME6470M100R30, Passive Components, EMI Filters & Protection, RC Network Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,14*
1
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 5,76*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 6,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 385,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
P409EL474M275AH101
ab € 2,12*
Ähnlich
LCR Components
FE-SP-CR28-470/100
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.