Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R73 Folienkondensator 220nF ±5% / 300 V ac, 630 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726723
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73PR3220SE00J
EAN/GTIN:
     5059043583969
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 300 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R73
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 32 x 13 x 22mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie R73. Ideal für viele Anwendungen, wie feinabgestimmte Schaltkreise, Zeitsteuerungsnetzwerke, Filternetzwerke und Hochleistungsimpulsverarbeitung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
300 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R73
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
32 x 13 x 22mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1726723, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R73PR3220SE00J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.055,352*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 2,19865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.215,8208*
€ 1.446,82675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.131,984*
€ 1.347,06096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.105,5504*
€ 1.315,60498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.082,3616*
€ 1.288,0103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.055,352*
€ 1.255,86888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.