Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET P409 X2 Metallpapierkondensator 220nF ±20% / 275V ac, THT Raster 20.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726717
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P409CP224M275AH221
EAN/GTIN:
     5059043070513
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = P409
Anschlussraster = 20.3mm
Entstörklasse = X2
Länge = 24mm
Tiefe = 11.3mm
Höhe = 16.5mm
Abmessungen = 24 x 11.3 x 16.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

ENEC, UL und cUL. Metallpapier der Serie P409 X2. Die P409-Serie besteht aus mehrschichtigem Metallpapier, das in selbstverlöschendem Material nach UL 94 V-0 gekapselt und imprägniert ist. Imprägniertes Papier sorgt für ausgezeichnete Stabilität und Zuverlässigkeit, insbesondere in Anwendungen mit Dauerbetrieb. Anwendungen umfassen den weltweiten Einsatz beim Kontaktschutz, Kontakt-Störimpulsunterdrückung und Überspannungsschutz. Eigenschaften und Vorteile: Nennspannung: 275 V ac 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,047–0,47 μF Widerstandsbereich: 22–470 Ω Widerstandstoleranz: ±30 % RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften, die lange Lebensdauer selbst bei häufigen Überspannungen sicherstellen Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung aufgrund des imprägnierten Papierdielektrikums Hohe DV/DT-Fähigkeit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
P409
Anschlussraster:
20.3mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
24mm
Tiefe:
11.3mm
Höhe:
16.5mm
Abmessungen:
24 x 11.3 x 16.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, entstörkondensator 0,22µf 275v, papierkondensator, kemet metallpapierkondensator, 1726717, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, P409CP224M275AH221, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,71*
150
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 1,94*
1 Tag
714
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 4,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 256,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.