Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75 Folienkondensator 220nF ±5% / 1.6 kV dc, 650 V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726699
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75TR32204040J
EAN/GTIN:
     5059043573939
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 1.6 kV dc, 650 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R75
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 25mm
Abmessungen = 32 x 13 x 25mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +105°C

KEMET, Serie R75. Hochfrequenzkondensatoren der Serie R75 mit einzelner metallisierter Polypropylenfolie und radialen Anschlüssen. Die Serie R75 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit radialen Anschlüssen aus verzinntem Draht Sehr großer Spannungsbereich: 160 bis 2.000 V dc Mit Selbstheilungseigenschaften Anwendungen umfassen Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten (S-Korrektur), Resonanzkondensatoren in elektronischen Startern und Kompaktlampen, Leistungsfaktorkorrektur und Kupplungskondensatoren in Schaltnetzteilen (SMPS), Zeitgeber- und Oszillatorkreise. Nicht geeignet für Dreieckschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
1.6 kV dc, 650 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R75
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
25mm
Abmessungen:
32 x 13 x 25mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1726699, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R75TR32204040J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
288
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,17*
2 Tage
368
1
€ 14,99*
ab € 1,02*
€ 4,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 288 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 576 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 288 Stück
Mindestbestellmenge: 288 Stück ( entspricht € 624,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.