Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET P409 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 275V ac, THT Raster 20.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET P409 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 275V ac, THT Raster 20.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726690
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P409CE104M275AH220
EAN/GTIN:
     5059043074467
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = P409
Anschlussraster = 20.3mm
Entstörklasse = X2
Länge = 24mm
Tiefe = 7.6mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 24 x 7.6 x 14mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

ENEC, UL und cUL. Metallpapier der Serie P409 X2. Die P409-Serie besteht aus mehrschichtigem Metallpapier, das in selbstverlöschendem Material nach UL 94 V-0 gekapselt und imprägniert ist. Imprägniertes Papier sorgt für ausgezeichnete Stabilität und Zuverlässigkeit, insbesondere in Anwendungen mit Dauerbetrieb. Anwendungen umfassen den weltweiten Einsatz beim Kontaktschutz, Kontakt-Störimpulsunterdrückung und Überspannungsschutz. Eigenschaften und Vorteile: Nennspannung: 275 V ac 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,047–0,47 μF Widerstandsbereich: 22–470 Ω Widerstandstoleranz: ±30 % RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften, die lange Lebensdauer selbst bei häufigen Überspannungen sicherstellen Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung aufgrund des imprägnierten Papierdielektrikums Hohe DV/DT-Fähigkeit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
P409
Anschlussraster:
20.3mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
24mm
Tiefe:
7.6mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
24 x 7.6 x 14mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, entstörkondensator 100nf 275v, papierkondensator, papierkondensator 0,1µf, 1726690, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, P409CE104M275AH220, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 214,15*
€ 386,76*
€ 5,90*
ab € 383,29*
€ 460,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 386,76*
€ 460,2444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,10*
€ 383,299
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 282,97*
€ 336,7343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,48*
€ 307,5912
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 233,73*
€ 278,1387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,59*
€ 270,8321
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,15*
€ 254,8385
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,8566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.