Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Kondensator Montagemutter für Elektrolytkondensator aus Nylon, für Becher-Ø 30.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET Kondensator Montagemutter für Elektrolytkondensator aus Nylon, für Becher-Ø 30.5mm
KEMET Kondensator Montagemutter für Elektrolytkondensator aus Nylon, für Becher-Ø 30.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726673
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PYB7042
EAN/GTIN:
     5059043329260
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko
Zubehörtyp = Isolierte Kondensatormutter
Zur Verwendung mit = Elektrolytkondensator
Material = Nylon
Durchmesser = 30.5mm
Kompatibler Kondensatordurchmesser = 35mm

Isolierte Hutmutter. Zwei Nylon-Befestigungs-Hutmuttern, eigens entwickelt für Typ PEH200B
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Isolierte Kondensatormutter
Zur Verwendung mit:
Elektrolytkondensator
Material:
Nylon
Durchmesser:
30.5mm
Kompatibler Kondensatordurchmesser:
35mm
Weitere Suchbegriffe: 1726673, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Kondensatorzubehör, KEMET, PYB7042, Passive Components, Capacitors, Capacitors Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,76*
1 Tag
113
1
€ 14,99*
ab € 0,986*
€ 3,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.