Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE850 Y2 Folienkondensator 220nF ±20% / 1.25 kV dc, 300 V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726667
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE850ED6220MD20R06L2
EAN/GTIN:
     5059043584591
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 1.25 kV dc, 300 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PHE850
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 26mm
Tiefe = 13.5mm
Höhe = 23mm
Abmessungen = 26 x 13.5 x 23mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Die Kondensatoren können direkt mit einer Netzversorgung verbunden werden. Sie dürfen jedoch NICHT in Positionen verwendet werden, in denen der Ausfall eines Kondensator Personen einer Stromschlaggefahr aussetzen würde. ENEC, UL, CSA. Serie PHE850. Die Folienkondensatoren der Serie PHE850 von KEMET verfügen über einen metallisierten Polypropylenfilm, der in selbstverlöschendes Material gekapselt ist, das die Anforderungen gemäß UL 94V-0 erfüllt. Diese Kondensatoren sind geeignet für den Einsatz als Störungen in Y2-Anwendungen, können jedoch auch in Reihe mit der Netzversorgung eingesetzt werden. Metallisierter Polypropylenfilm Selbstverlöschendes Material Kleine Abmessungen Flache Ausführungen EMI-Entstörer Zur Verwendung in Y2-Anwendungen (Leitung-zu-Erde)
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
1.25 kV dc, 300 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PHE850
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
26mm
Tiefe:
13.5mm
Höhe:
23mm
Abmessungen:
26 x 13.5 x 23mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1726667, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE850ED6220MD20R06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,92024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 209 Stück (ab € 1,20536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,38002*
€ 376,49222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,1319*
€ 367,86696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,74082*
€ 324,56158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,3014*
€ 314,51867
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,92024*
€ 299,78509
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.