Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 68nF ±20% / 275V ac, THT Raster 15.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726654
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M568MR30
EAN/GTIN:
     5059043565453
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 68nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME271
Anschlussraster = 15.2mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18.5mm
Tiefe = 7.8mm
Höhe = 13.5mm
Abmessungen = 18.5 x 7.8 x 13.5mm
Betriebstemperatur max. = +110°C

Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. Metallpapier, PME 271M. Höchstmögliche Sicherheit in Bezug auf aktive und passive Entflammbarkeit aufgrund Metallpapierausführung Hohes dV/dt-Verhältnis und ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Kapselung erfüllt UL94-0
Weitere Informationen:
Kapazität:
68nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME271
Anschlussraster:
15.2mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18.5mm
Tiefe:
7.8mm
Höhe:
13.5mm
Abmessungen:
18.5 x 7.8 x 13.5mm
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Metallpapierkondensator, Papierkondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, entstörkondensator x2 0,068µf, papierkondensator, papierkondensator 68nf, 1726654, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271M568MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,14*
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,87*
1 Tag
941
1
€ 14,99*
ab € 0,727*
€ 2,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 456,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC233840683
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.