Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME261 Metallpapierkondensator 100nF ±10% / 220 V ac, 400V dc, THT Raster 15.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PME261 Metallpapierkondensator 100nF ±10% / 220 V ac, 400V dc, THT Raster 15.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726652
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME261KB6100KR30
EAN/GTIN:
     5059043342061
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Radial Kondensator
Schichtkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 220 V ac, 400V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = PME261
Anschlussraster = 15.2mm
Länge = 18.5mm
Tiefe = 7.3mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 18.5 x 7.3 x 13mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Diese Geräte eignen sich für den Direktanschluss über eine Netzversorgung, jedoch sollten sie NICHT an Orten eingesetzt werden, wo im Falle eines Defekts des Kondensators die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. Serie PME261. Die KEMET-Papierkondensatoren der Serie PME261 sind gekapselt und mit selbstverlöschendem Material imprägniert, das die Anforderungen gemäß UL 94V0 erfüllt. Das imprägnierte Papier sorgt für ausgezeichnete Stabilität und hervorragende Zuverlässigkeit, insbesondere in Anwendungen mit Dauerbetrieb. Merkmale. Hohe DV/DT-Fähigkeit. Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung aufgrund des imprägnierten Dielektrikums. Anwendungsbereich. Für den allgemeinen Einsatz in DC-Anwendungen und Impulsanwendungen mit niedriger Frequenz.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
220 V ac, 400V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
PME261
Anschlussraster:
15.2mm
Länge:
18.5mm
Tiefe:
7.3mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
18.5 x 7.3 x 13mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: papierkondensator 0,1µf, papierkondensator, kemet metallpapierkondensator, 1726652, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME261KB6100KR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,18*
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,72*
1 Tag
847
1
€ 14,99*
ab € 0,578*
€ 2,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 472,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.