Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46 X2 Folienkondensator 470nF ±10% / 310V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726637
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463R34705001K
EAN/GTIN:
     5059043359793
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R46
Anschlussraster = 27.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 32mm
Tiefe = 9mm
Höhe = 17mm
Abmessungen = 32 x 9 x 17mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -40°C

EN132400, Klasse X2, UL1414. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. ENEC, UL, cUL, CQC. KEMET-Serie R46. Die metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren der KEMET-Serie R46 haben Selbstheilungseigenschaften. Merkmale. Nennspannung: 50/60 V/Hz Kapazitätsbereich: 0,01 – 10 μF Anschlussabstand: 10,0 mm bis 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % Klimakategorie: 40/110/56/B, IEC 60068-1 Band und Rolle gemäß IEC 60286–2 Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 2200 V dc/1500 V ac Selbstheilungseigenschaften. Anwendungsbereich. Für den weltweiten Einsatz als Unterdrückung bei elektromagnetischen Störungen (EMI) in netzübergreifenden Anwendungen entwickelt, die eine X2-Sicherheitsklassifizierung erfordern. Vorgesehen für den Einsatz in Situationen, in denen ein Kondensatorausfall nicht zur Gefahr eines elektrischen Schlags führen würde. Nicht geeignet für den Einsatz in Anwendungen "in Reihe mit der Netzversorgung".
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R46
Anschlussraster:
27.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
32mm
Tiefe:
9mm
Höhe:
17mm
Abmessungen:
32 x 9 x 17mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, entstörkondensator x2 ,47µf, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1726637, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R463R34705001K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
408
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,83*
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 408 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 816 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 408 Stück
Mindestbestellmenge: 408 Stück ( entspricht € 338,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.