Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R73 Folienkondensator 10nF ±5% / 1.6 kV dc, 450 V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726626
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73TN2100SE00J
EAN/GTIN:
     5059043343037
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 1.6 kV dc, 450 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R73
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 26.5 x 6 x 15mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie R73. Ideal für viele Anwendungen, wie feinabgestimmte Schaltkreise, Zeitsteuerungsnetzwerke, Filternetzwerke und Hochleistungsimpulsverarbeitung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
1.6 kV dc, 450 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R73
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
26.5 x 6 x 15mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 10nf, 1726626, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R73TN2100SE00J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
805
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,64*
1 Tag
795
10
€ 14,99*
ab € 0,317*
€ 1,017*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 805 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1610 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 805 Stück
Mindestbestellmenge: 805 Stück ( entspricht € 515,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.