Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R41 X1, Y2 Folienkondensator 22nF ±20% / 1 kV dc, 300 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726588
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413I222050M1M
EAN/GTIN:
     5059043345888
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 1 kV dc, 300 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R41
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = X1, Y2
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 25mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 18 x 6 x 12mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Gehäuse-Form = 50

EN132400. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. ENEC, UL, cUL, CQC. KEMET-Serie R41. Die metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren der KEMET-Serie R41 haben Selbstheilungseigenschaften. Diese Polypropylenkondensatoren werden als Entstörer für netzübergreifende Anwendungen verwendet und sind für Anwendungen geeignet, bei denen ein Ausfall des Kondensators zu Stromschlaggefahr führen kann. Merkmale. Nennspannung: 300 V ac 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,001 - 0,1 μF Anschlussabstand: 10 - 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % Klimaklasse: 40/110/56, IEC60068-1 Band und Rolle gemäß IEC 60286-2 Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 5000 V dc/2500 V ac Selbstheilungseigenschaften Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) bis zu 22,5 mm Anschlussabstand erhältlich. Anwendungsbereich. Für den Einsatz als Unterdrückungsfilter bei elektromagnetischen Störungen (EMI) in Anwendungen zwischen Leiter und Erdung und netzübergreifenden Anwendungen entwickelt, die eine Y2/X1-Sicherheitsklassifizierung erfordern.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
1 kV dc, 300 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R41
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
X1, Y2
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
25mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
18 x 6 x 12mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Gehäuse-Form:
50
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, entstörkondensator x1 300v, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1726588, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R413I222050M1M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
900
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,41*
5
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,562*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 369,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.