Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R41 X1, Y2 Folienkondensator 1.5nF ±20% / 1 kV dc, 300 V ac, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726550
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413F11505000M
EAN/GTIN:
     5059043555515
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5nF
Spannung = 1 kV dc, 300 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R41
Anschlussraster = 10mm
Entstörklasse = X1, Y2
Länge = 13mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 13 x 4 x 9mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Verlustleistungsfaktor = 0.3%

EN132400. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. ENEC, UL, cUL, CQC. KEMET-Serie R41. Die metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren der KEMET-Serie R41 haben Selbstheilungseigenschaften. Diese Polypropylenkondensatoren werden als Entstörer für netzübergreifende Anwendungen verwendet und sind für Anwendungen geeignet, bei denen ein Ausfall des Kondensators zu Stromschlaggefahr führen kann. Merkmale. Nennspannung: 300 V ac 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,001 - 0,1 μF Anschlussabstand: 10 - 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % Klimaklasse: 40/110/56, IEC60068-1 Band und Rolle gemäß IEC 60286-2 Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 5000 V dc/2500 V ac Selbstheilungseigenschaften Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) bis zu 22,5 mm Anschlussabstand erhältlich. Anwendungsbereich. Für den Einsatz als Unterdrückungsfilter bei elektromagnetischen Störungen (EMI) in Anwendungen zwischen Leiter und Erdung und netzübergreifenden Anwendungen entwickelt, die eine Y2/X1-Sicherheitsklassifizierung erfordern.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5nF
Spannung:
1 kV dc, 300 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R41
Anschlussraster:
10mm
Entstörklasse:
X1, Y2
Länge:
13mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
13 x 4 x 9mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Verlustleistungsfaktor:
<lteq/>0.3%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 1,5 nf folienkondensator, 1726550, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R413F11505000M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,0916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,848*
€ 352,05912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,34*
€ 291,9546
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 223,056*
€ 265,43664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,568*
€ 213,68592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,59*
€ 208,9521
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,88*
€ 196,2072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.