Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X6S, 47μF ±20% / 4V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726493
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BC80G476ME15L
EAN/GTIN:
     5059043576640
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 4V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X6S
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur min. = -55°C

Murata bietet zahlreiche Arten von Kondensatoren wie Keramik-, Polymer-Aluminium-Elektrolyt-, Trimmer-, Super- (EDLC), Single Layer Microchip-, und variable Kondensatoren an
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
4V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X6S
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 47uf smd, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 4v, 1726493, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM21BC80G476ME15L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0745*
€ 0,1042*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,54*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,865*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 324,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.