Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32656S Folienkondensator 100nF ±5% / 2 kV dc, 800 V ac, Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726044
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32656S2104J564
EAN/GTIN:
     5059043057132
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 2 kV dc, 800 V ac
Montageart = Flachstecker
Toleranz = ±5%
Serie = B32656S
Länge = 42mm
Tiefe = 14mm
Höhe = 25mm
Abmessungen = 42 x 14 x 25mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Stift
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie B32656S. Hohe Impulsfestigkeit und Kontaktzuverlässigkeit Sehr niedrige Induktivität Kunststoffgehäuse und Epoxidharzdichtung (UL 94 V-0) Wickelkondensatortechnologie mit interner Reihenschaltung
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
2 kV dc, 800 V ac
Montageart:
Flachstecker
Toleranz:
±5%
Serie:
B32656S
Länge:
42mm
Tiefe:
14mm
Höhe:
25mm
Abmessungen:
42 x 14 x 25mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Stift
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1726044, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32656S2104J564, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
72
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 13,20*
1 Tag
138
1
€ 14,99*
ab € 8,46*
€ 19,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 950,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.